MARATHON MOTORS 063T17FH5402 R361 Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2MYR 26VX23 / R361

MARATHON MOTORS 063T17FH5402 R361 Motor metric 50-60 Hz

În stoc
Articol: AJ2MYR Model: 063T17FH5402Ref. cruce: 26VX23 / R361

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€517.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor metric
Ambiant (C)40
AsamblareF3
TaxăContinuu
Eficiență68%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le63
Amplificatori de încărcare completă1.0/0.5
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.18
MontareRigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)19
Lungimea navei (cm)26.01
Lățimea navei (cm)17.5

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: H
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 55
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: NIMIC
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: NIMIC
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 20:1

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPHzkWRPMPreț
MARATHON MOTORS 090LT17FH6419 Motor Metric 2 CP 1745rpm Rigid 230/460v | AF8KKP 26VX38 / R378A 090LT17FH641990L5.4/2.7250/601.49-€1,074.00
MARATHON MOTORS 071T17FH5408 R367 Motor metric 50-60 Hertzi | AJ2LXF 26VX28 / R367 071T17FH5408711.8/0.91/2600.371800€648.31
MARATHON MOTORS 090LT34FH6420 R379A Motor metric 50-60 Hertz | AJ2MEZ 26VX39 / R379A 090LT34FH642090L7.2/3.63602.243600€1,215.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 063T17FH5402 R361 Motor metric 50-60 Hz
€517.52 /unitate