LEESON A009644.00 A6P8NC7C Motor cu scop definit | AJ2UPG A6P8NC7C

LEESON A009644.00 A6P8NC7C Motor cu scop definit

În stoc
Articol: AJ2UPG Model: A009644.00Ref încrucișat: A6P8NC7C

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€954.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
CodA
AmenajăriN
TaxăAIROVER
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le56CZ
Amplificatori de încărcare completă5.2
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 75
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCEJ68CS
MontareRundă
ambalajeF
Fază1
Factor de putere98
ProtecţieNUMAI AUT LCK RTR
RotațieCCW FIX
RPM825
Factor de serviciu1.1
TipPN
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)31.27
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)32.05

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - M009644.00
    • S. F Amperi: 5.6
    • Eficiență 100%: 64
    • Eficiență 75%: 57.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 92005-213
    • Înfășurare: ZP8102
    • GRUP: 2
    • Vopsea: GR - LUMINĂ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON A009644.00 A6P8NC7C Motor cu scop definit
€954.35 /unitate