LEESON E114192.00 C6T34DR41A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2UTU C6T34DR41A

LEESON E114192.00 C6T34DR41A Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2UTU Model: E114192.00Crucea Ref: C6T34DR41A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€826.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
CodJ
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă3.2 / 1.6
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW.75 / .56
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motorului9700K46
MontareBaza rezistentă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere80
RotațieREV
RPM3600 / 3000
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipTD
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)20.17

Detalii produs:

    • Înlocuiește Leeson - 114192.00 / C6T34DR35B
    • Eficiență 100%: 77
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 10000418-001-001
    • Înfășurare: T632161
    • GRUP: 3
    • Vopsea: VERDE - LEESON WATTSAVER
    • S. F Amperi: 3.8 / 1.9

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareAmenajăriUngereProtecție termică a motoruluiambalajeFactor de putereRPMPreț
LEESON 101520.00 A4T17DJ18D Motor de uz general | AJ2PLB A4T17DJ18D 101520.00. 246LO101520BPolyrex EMMWJ76KXB61.11800€762.30
LEESON 101641.00 A4T34DJ5C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2PLU A4T34DJ5C 101641.00. 56LO101641-Polyrex EMMWJ68KXB74 / 623600 / 3000€352.05
LEESON 111311.00 A6T17DR11E Motor de uz general | AJ2QEZ A6T17DR11E 111311.00. 75-BPolyrex EMMWJ64KXB581800€1,013.58
LEESON 113847.00 A6T17DR26D Motor de uz general | AJ2QLH A6T17DR26D 113847.001.49-CPolyrex EMCWJ54KXB771800€1,256.39
LEESON 113895.00 A6T34DR30E Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QLM A6T34DR30E 113895.00.75 / .56-BPolyrex EMMWJ66KXB80 / 813600 / 3000€954.28
LEESON 113896.00 A6T34DR31C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QLN A6T34DR31C 113896.001.12-BPolyrex EMMWJ55KXB84 / 793600 / 3000€1,080.38
LEESON 113897.00 A6T34DR32C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QLP A6T34DR32C 113897.001.49042506BPolyrex EMCWJ53KVB84 / 73.33600 / 3000€1,256.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON E114192.00 C6T34DR41A Motor de uz general 50-60 Hertzi
€826.28 /unitate