LEESON LM16828 AF4B15TCN61 Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2VNE AF4B15TCN61

LEESON LM16828 AF4B15TCN61 Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2VNE Model: LM16828Ref încrucișat: AF4B15TCN61

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,084.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodG
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le254TC
Amplificatori de încărcare completă37.5 / 18.8
HP15
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW11.2
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRundă
ambalajeN
Fază3
Factor de putere81 / 84
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.25 / 1.0
TipTFL
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.5
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)50.8

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - LM16302 / AF4P15TCN61
    • Eficiență 75%: 92.4
    • Rulment OPE: 6208
    • Număr CC: CC004A
    • Rulment PE: 6309
    • Plăcuță de identificare: 92117-AZ-L-BCDLM-AAX
    • Înfășurare: K2564165
    • GRUP: 1
    • Vopsea: GR - LINCOLN
    • S. F Amperi: 46 / 23
    • Eficiență 100%: 92.4 / 91

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareÎmprejmuireUngereProtecție termică a motoruluiMontareambalajeFactor de puterePreț
LEESON 101767.00 C4T17FC9B Motor de uz general | AJ2PMF C4T17FC9B / 36X803 101767.000.19LO101767TEFCVERIFICA-RundăB59-
RFQ
LEESON 101769.00 C4T17FC10B Motor de uz general | AJ2PMG C4T17FC10B 101769.000.25LO101769TEFCVERIFICA-RundăB61.1€823.83
LEESON 101780.00 C4T17FC12C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2PMK C4T17FC12C 101780.00. 37LO101780TEFCVERIFICA7AM035A5RundăB69 / 74€783.81
LEESON 101981.00 C4T17FC19C Motor de uz general | AJ2PMQ C4T17FC19C 101981.000.19LO101981TEFCVERIFICA-RigidB59€496.91
LEESON 102860.00 C4T17FC40A Motor de uz general | AJ2PNV C4T17FC40A 102860.000.37LO102860TEFCVERIFICA-RundăB62€1,013.13
LEESON 102861.00 C4T17NC46A Motor de uz general | AJ2PNW C4T17NC46A 102861.000.37LO102861TENVVERIFICA-RundăB69€635.18
LEESON 102863.00 C4T17NC47A Motor de uz general | AJ2PNY C4T17NC47A 102863.000.25LO102863TENVVERIFICA-RundăB60€536.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM16828 AF4B15TCN61 Motor de uz general 50-60 Hertzi
€3,084.96 /unitate