LEESON LM25136 SRN4H0.25TCN61 Motor cu scop definit | AJ2WDW SRN4H0.25TCN61

LEESON LM25136 SRN4H0.25TCN61 Motor cu scop definit

În stoc
Articol: AJ2WDW Model: LM25136Ref încrucișat: SRN4H0.25TCN61

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€107.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
CodN
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă1.1 / .55
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareF
kW. 187
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.65
MontareRundă
ambalajeB
Fază3
Factor de putere60.5
RotațieREV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
TipTS
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)19.69

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 70
    • Rulment OPE: 203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 203
    • Plăcuță de identificare: 91554
    • Înfășurare: ZT493
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR (PUDRĂ)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM25136 SRN4H0.25TCN61 Motor cu scop definit
€107.79 /unitate