VESTIL Cric de podea FJB-150, înălțime maximă de 150 inch

În stoc
Element: AG7TCD Model: FJB-150

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€216.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack de podea
Capacitate2588 lbs.
CuloriRoșu
Adâncime6"
Înălţime54 "
Înălțimea54 "până la 150"
Include(4) Ştifturi de blocare, (1) Bară de rotire
Lungime6"
MaterialOţel
Max. Înălţime150 "
Max. Capacitate de înălțime2588 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Capacitate de înălțime11200 lbs.
Lăţime3 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțimeaIncludeMax. Capacitate de înălțimeMin. Capacitate de înălțimePreț
VESTIL FJB-100 Cric de podea la subsol, înălțime maximă de 100 inch | AG7TCC FJB-10054 "54 "până la 100"(2) Ştifturi de blocare, (1) Bară de rotire5600 lbs.8438 lbs.€148.90
Cric de podea pentru subsol VESTIL FJB-16, înălțime maximă de 16 inchi | AG7TCE FJB-1612 "-(1) Bară de întoarcere--€77.73
VESTIL FJB-36 Cric de podea la subsol, înălțime maximă de 36 inch | AG7TCF FJB-3619 "19 "până la 36"(2) Ştifturi de blocare, (1) Bară de rotire6863 lbs.9738 lbs.€129.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric de podea FJB-150, înălțime maximă de 150 inch
€216.34 /unitate