VESTIL Cric de podea FJB-100, înălțime maximă de 100 inch

În stoc
Post: AG7TCC Model: FJB-100

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€148.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack de podea
Capacitate5600 lbs.
CuloriRoșu
Adâncime6"
Înălţime54 "
Înălțimea54 "până la 100"
Include(2) Ştifturi de blocare, (1) Bară de rotire
Lungime6"
MaterialOţel
Max. Înălţime100 "
Max. Capacitate de înălțime5600 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Capacitate de înălțime8438 lbs.
Lăţime3 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțimeaIncludeMax. Capacitate de înălțimeMin. Capacitate de înălțimePreț
Cric de podea pentru subsol VESTIL FJB-150, înălțime maximă de 150 inch | AG7TCD FJB-15054 "54 "până la 150"(4) Ştifturi de blocare, (1) Bară de rotire2588 lbs.11200 lbs.€216.34
Cric de podea pentru subsol VESTIL FJB-16, înălțime maximă de 16 inchi | AG7TCE FJB-1612 "-(1) Bară de întoarcere--€77.73
VESTIL FJB-36 Cric de podea la subsol, înălțime maximă de 36 inch | AG7TCF FJB-3619 "19 "până la 36"(2) Ştifturi de blocare, (1) Bară de rotire6863 lbs.9738 lbs.€129.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric de podea FJB-100, înălțime maximă de 100 inch
€148.90 /unitate