Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Cric de podea FJB-16, înălțime maximă de 16 inch

În stoc
Post: AG7TCE Model: FJB-16
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
€77.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack de podea
Capacitate9738 lbs.
CuloriRoșu
Înălţime12 "
Include(1) Bară de întoarcere
Lungime6"
MaterialOţel
Max. Înălţime16 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime12 "
Lăţime3 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțimeaIncludeMax. Capacitate de înălțimeMin. Capacitate de înălțimePreț
VESTIL FJB-100 Cric de podea la subsol, înălțime maximă de 100 inch | AG7TCC FJB-10054 "54 "până la 100"(2) Ştifturi de blocare, (1) Bară de rotire5600 lbs.8438 lbs.€148.90
Cric de podea pentru subsol VESTIL FJB-150, înălțime maximă de 150 inch | AG7TCD FJB-15054 "54 "până la 150"(4) Ştifturi de blocare, (1) Bară de rotire2588 lbs.11200 lbs.€216.34
VESTIL FJB-36 Cric de podea la subsol, înălțime maximă de 36 inch | AG7TCF FJB-3619 "19 "până la 36"(2) Ştifturi de blocare, (1) Bară de rotire6863 lbs.9738 lbs.€129.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric de podea FJB-16, înălțime maximă de 16 inch
€77.73 /unitate