Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Cric de podea FJB-36, înălțime maximă de 36 inch

În stoc
Post: AG7TCF Model: FJB-36
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
€129.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJack de podea
Capacitate6863 lbs.
CuloriRoșu
Adâncime6"
Dimensiunea plăcuței de capăt3 1/2 "x 6"
Înălţime19 "
Înălțimea19 "până la 36"
Include(2) Ştifturi de blocare, (1) Bară de rotire
Lungime6"
MaterialOţel
Max. Înălţime36 "
Max. Capacitate de înălțime6863 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Capacitate de înălțime9738 lbs.
Lăţime3 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎnălțimeaIncludeMax. Capacitate de înălțimeMin. Capacitate de înălțimePreț
VESTIL FJB-100 Cric de podea la subsol, înălțime maximă de 100 inch | AG7TCC FJB-10054 "54 "până la 100"(2) Ştifturi de blocare, (1) Bară de rotire5600 lbs.8438 lbs.€148.90
Cric de podea pentru subsol VESTIL FJB-150, înălțime maximă de 150 inch | AG7TCD FJB-15054 "54 "până la 150"(4) Ştifturi de blocare, (1) Bară de rotire2588 lbs.11200 lbs.€216.34
Cric de podea pentru subsol VESTIL FJB-16, înălțime maximă de 16 inchi | AG7TCE FJB-1612 "-(1) Bară de întoarcere--€77.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cric de podea FJB-36, înălțime maximă de 36 inch
€129.69 /unitate