LEESON LM29658 SD2S15Z65YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGG SD2S15Z65YEH3

LEESON LM29658 SD2S15Z65YEH3 Motor cu scop definit

În stoc
Articol: AJ2WGG Model: LM29658Crucea Ref: SD2S15Z65YEH3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,917.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
CodH
Taxă30 MINUT
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le160Z
Amplificatori de încărcare completă18.4
HP15
Hz60
Clasa de izolareF
kW11.2
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.70
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere86
RotațieREV
RPM3600
Factor de serviciu1.0
TipTDR
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)34.29

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 72
    • Număr CC: EXEMPT
    • Plăcuță de identificare: 92644N
    • Înfășurare: 2152204
    • GRUP: 2
    • Vopsea: GR - LINCOLN

Variante de produs

ProdusModelVoltajÎmprejmuireAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolarekWUngereFactor de puterePreț
LEESON LM29656 SD2S15Z6006YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGE SD2S15Z6006YEH3 LM29656200Operatii Deschise5315F11.2Polyrex EM86€1,764.01
LEESON LM29657 SD2S15Z61YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGF SD2S15Z61YEH3 LM29657230 / 460DP46 / 2315F11.2Polyrex EM86€2,291.98
LEESON LM29659 SD2S20Z6006YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGH SD2S20Z6006YEH3 LM29659200Operatii Deschise64.520F14.9Polyrex EM-€1,423.77
LEESON LM29660 SD2S20Z61YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGJ SD2S20Z61YEH3 LM29660230 / 460Operatii Deschise56 / 2820F14.9Polyrex EM87.5€1,808.19
LEESON LM29663 SD2S25TZY61YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGK SD2S25TZY61YEH3 LM29663230 / 460Operatii Deschise67 / 33.525F18.7Polyrex EM89€2,001.42
LEESON LM29664 SD2S25TZY65YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGL SD2S25TZY65YEH3 LM29664575Operatii Deschise26.825F18.7Polyrex EM89€1,970.38
LEESON LM29665 SD2S30TZY6006YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGM SD2S30TZY6006YEH3 LM29665200Operatii Deschise9230F22.4Polyrex EM88€2,197.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM29658 SD2S15Z65YEH3 Motor cu scop definit
€1,917.23 /unitate