LEESON LM29660 SD2S20Z61YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGJ SD2S20Z61YEH3

LEESON LM29660 SD2S20Z61YEH3 Motor cu scop definit

În stoc
Articol: AJ2WGJ Model: LM29660Crucea Ref: SD2S20Z61YEH3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,808.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
CodG
Taxă30 MINUT
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le160Z
Amplificatori de încărcare completă56 / 28
HP20
Hz60
Clasa de izolareF
kW14.9
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.70
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere87.5
RotațieREV
RPM3600
Factor de serviciu1.0
TipTDR
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 50.4
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)34.29

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 77
    • Număr CC: EXEMPT
    • Plăcuță de identificare: 92644C
    • Înfășurare: 2152205
    • GRUP: 1
    • Vopsea: GR - LINCOLN

Variante de produs

ProdusModelVoltajÎmprejmuireAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolarekWUngereFactor de puterePreț
LEESON LM29656 SD2S15Z6006YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGE SD2S15Z6006YEH3 LM29656200Operatii Deschise5315F11.2Polyrex EM86€1,764.01
LEESON LM29657 SD2S15Z61YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGF SD2S15Z61YEH3 LM29657230 / 460DP46 / 2315F11.2Polyrex EM86€2,291.98
LEESON LM29658 SD2S15Z65YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGG SD2S15Z65YEH3 LM29658575Operatii Deschise18.415F11.2Polyrex EM86€1,917.23
LEESON LM29659 SD2S20Z6006YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGH SD2S20Z6006YEH3 LM29659200Operatii Deschise64.520F14.9Polyrex EM-€1,423.77
LEESON LM29663 SD2S25TZY61YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGK SD2S25TZY61YEH3 LM29663230 / 460Operatii Deschise67 / 33.525F18.7Polyrex EM89€2,001.42
LEESON LM29664 SD2S25TZY65YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGL SD2S25TZY65YEH3 LM29664575Operatii Deschise26.825F18.7Polyrex EM89€1,970.38
LEESON LM29665 SD2S30TZY6006YEH3 Motor cu scop definit | AJ2WGM SD2S30TZY6006YEH3 LM29665200Operatii Deschise9230F22.4Polyrex EM88€2,197.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM29660 SD2S20Z61YEH3 Motor cu scop definit
€1,808.19 /unitate