LEESON LM30093 SSD2P15/20T6006YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WHB SSD2P15/20T6006YEH2

LEESON LM30093 SSD2P15/20T6006YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2WHB Model: LM30093Cross Ref: SSD2P15/20T6006YEH2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,582.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop definitiv
CodG
AmenajăriVERIFICA
Taxă120/80 START/ORĂ
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le215T
Amplificatori de încărcare completă39 / 53
HP15 / 20
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW11.2 / 14.9
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere91 / 91.5
RotațieREV
RPM3600 / 3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 3 / 8 "
TipTDR
Voltaj200 / 200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)42.7

Detalii produs:

    • Rulment OPE: 6206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6307
    • Plăcuță de identificare: 91554
    • Înfășurare: K2152149
    • GRUP: 7
    • Vopsea: GR - GE
    • Eficiență 100%: 90.2 / 88.5

Variante de produs

ProdusModelambalajeAmenajăriTaxăFactor de putereRPMDiagrama arborelui.TipVoltajPreț
LEESON LM28867 SSD4S10/15T6006YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WFP SSD4S10/15T6006YEH2 LM28867BB120/80 START/ORĂ85 / 841800 / 18001 3 / 8 "TDR200 / 200€1,817.27
LEESON LM28868 SSD4S10/15T61YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WFQ SSD4S10/15T61YEH2 LM28868BB120/80 START/ORĂ85 / 841800 / 1800-TDR230 / 460€1,817.27
LEESON LM28874 SSD4P15/20T61YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WFR SSD4P15/20T61YEH2 LM28874BVERIFICA120/80 START/ORĂ80.2 / 81.51800 / 1800-TDR230 / 460€2,477.93
LEESON LM28879 SSD4P20/25T6006YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WFT SSD4P20/25T6006YEH2 LM28879BVERIFICA80/120 START/ORĂ79.3 / 81.51800 / 1800-TDR200 / 200€2,882.89
LEESON LM28897 SD4S40/50T6006YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WFU SD4S40/50T6006YEH2 LM28897SVERIFICA80/120 START/ORĂ78 / 761800 / 1800--200 / 200€7,275.74
LEESON LM28898 SD4S40/50T61YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WFV SD4S40/50T61YEH2 LM28898SVERIFICA80/120 START/ORĂ78 / 761800 / 1800--230 / 460€7,275.74
LEESON LM28904 SD4S50/60T61YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi | AJ2WFW SD4S50/60T61YEH2 LM28904SVERIFICA80/120 START/ORĂ79 / 781800 / 1800-TDR230 / 460€8,082.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM30093 SSD2P15/20T6006YEH2 Motor cu scop definit 50-60 Hertzi
€2,582.42 /unitate