LEESON LM33484 AAF4B5TC61 Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2WLK AAF4B5TC61

LEESON LM33484 AAF4B5TC61 Motor de uz general 50-60 Hertzi

Articol: AJ2WLK Model: LM33484Ref încrucișat: AAF4B5TC61

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodJ
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă12.6 / 6.3
HP5
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW3.70
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeF
Fază3
Factor de putere83 / 83.5
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.25 / 1.0
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipTFL
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.25
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - LM16747
    • Rulment OPE: 6205
    • Număr CC: CC004A
    • Rulment PE: 6206
    • Plăcuță de identificare: 92117
    • Înfășurare: T84170
    • GRUP: 3
    • Vopsea: GR - GE
    • S. F Amperi: 15.6 / 7.8
    • Eficiență 100%: 89.5 / 87.5

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareAsamblareAmenajărikWUngereProtecție termică a motoruluiambalajeFactor de puterePreț
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25VERIFICA7AM035A5B60-
RFQ
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Motor de uz general | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37VERIFICA-B69€673.64
LEESON 102922.00 C4T17FK11A Motor de uz general | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25VERIFICA-B60-
RFQ
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Motor de uz general | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B65€1,037.03
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€860.71
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,416.41
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Motor de uz general | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,637.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON LM33484 AAF4B5TC61 Motor de uz general 50-60 Hertzi