Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEESON M1125080.00 CM31P17NZ19 Motorreductor AC | AJ2WVN CM31P17NZ19

LEESON M1125080.00 CM31P17NZ19 Motorreductor AC

În stoc
Articol: AJ2WVN Model: M1125080.00Ref. cruce: CM31P17NZ19
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
€1,444.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
AsamblareM1040445
CodC
TaxăCONT
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le31
Amplificatori de încărcare completă.9 / .45 / .9 / .45
Clasa de izolareF4
Max. Temperatura ambientală.40
Mfr. Serie10
MontareSpecial
ambalajeM1307027.01
Fază1
RotațieRECONN
RPM28/23
Factor de serviciu1.0/1.0
Diagrama arborelui.1/2
Tipul axuluiUNGHI DREPT
TipPN
Voltaj115 / 230 / 115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)19.51

Detalii produs:

    • HPKW: .06 / .06
    • Plăcuță de identificare: M1004149.02
    • Overdlung Ld .: 185
    • Înfășurare: MP3141
    • GRUP: 3 G
    • Vopsea: M1305027.01

Variante de produs

ProdusModelTipAsamblareÎmprejmuireInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăMfr. SerieRPMDiagrama arborelui.Preț
LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 Motorreductor AC | AJ2WXT CM38P17FZ16 M1145037.00PFM1040447TEFC382.9 / 1.4 / 2 / 11329/245/8€2,091.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1125080.00 CM31P17NZ19 Motorreductor AC
€1,444.56 /unitate