LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 Motorreductor AC | AJ2WXT CM38P17FZ16

LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 Motorreductor AC

În stoc
Articol: AJ2WXT Model: M1145037.00Crucea Ref: CM38P17FZ16

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,091.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
AsamblareM1040447
CodD
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le38
Amplificatori de încărcare completă2.9 / 1.4 / 2 / 1
Clasa de izolareF4
Max. Temperatura ambientală.40
Mfr. Serie13
MontareSpecial
ambalajeM1307027.01
Fază1
RotațieRECONN
RPM29/24
Factor de serviciu1.0/1.0
Diagrama arborelui.5/8
Tipul axuluiUNGHI DREPT
TipPF
Voltaj115 / 230 / 115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)14.3
Lungimea navei (cm)38.74
Lățimea navei (cm)18.11

Detalii produs:

    • HPKW: .16 / .16
    • Plăcuță de identificare: M1004149.02
    • Overdlung Ld .: 235
    • Înfășurare: MP38440
    • GRUP: 3 A
    • Vopsea: M1305027.01

Variante de produs

ProdusModelTipAsamblareÎmprejmuireInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăMfr. SerieRPMDiagrama arborelui.Preț
LEESON M1125080.00 CM31P17NZ19 Motorreductor AC | AJ2WVN CM31P17NZ19 M1125080.00PNM1040445TENV31.9 / .45 / .9 / .451028/231/2€1,444.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 Motorreductor AC
€2,091.50 /unitate