LEESON M1145122.00 Motorreductor AC 16 Rpm Tefc 208-230v | AE9BTF 6HHE4 / CM38T17FZ12

LEESON M1145122.00 Motorreductor AC 16 Rpm Tefc 208-230v

În stoc
Articol: AE9BTF Model: M1145122.00Ref. cruce: 6HHE4 / CM38T17FZ12 / 6HHE5

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,649.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiCutie de viteze: Heavy Duty, role cu ace. Motor: Minge rezistentă
ÎmprejmuireTEFC
finalizareaEmail negru lucios
Amplificatori de încărcare completă0.72
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru unelteOțel călit
Raport de transmisie103:1
Tipul de angrenajPrima etapă elicoidală / Etape ulterioare Spur / AGMA Clasa 9
GearsOțel întărit, etapă elicoidală, etapă ulterioară, pinten, clasa AGMA 1
LocuințaOțel laminat
Hz60
Intrare HP1/6
Clasa de izolareF4
Dimensiunea cheii0.18 "pătrat x 1"
Lungime mai mică ax10.13 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje de mare capacitate
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul391 in.-lb.
Cadru motor38
Tipul motorului3-Faza
MontareToate pozițiile, cu excepția arborelui sus
RPM pe placa de identificare16
RPM fără încărcare17
Încărcare suprasarcină399 lb.
Fază3
RotațieReversibil
Gama RPM16 la 30
Garnituri etansareO singură buză, cu arc, rezistent
Factor de serviciu1
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj208-230 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)19.51
Codul HS8501514020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON M1145122.00 Motorreductor AC 16 Rpm Tefc 208-230v
€1,649.17 /unitate