Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3014 62 14 Conector mamă 1 OD x 1/4 NPT - PK10 | AE7BVQ 5WTH1

LEGRIS 3014 62 14 Conector mamă 1" OD x 1/4" NPT - PK10

În stoc
Articol: AE7BVQ Model: 3014 62 14Ref încrucișat: 5WTH1

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€627.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor femela
Material de bazăMetal
Material corpAlama Placata cu Nichel
Tip conexiuneTub
Dimensiune hexagonală20mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.657
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7412200035
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3014 53 14 Conector mamă drept - Pachet De 10 | AA9HBE 1DCD3 3014 53 14Combinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTub x FNPT16mm1 / 4 "1 / 8 "10€142.47
LEGRIS 3014 60 11 Conector mamă drept - Pachet De 10 | AA9HBF 1DCD5 3014 60 11Combinație plastic/metalNylon umplut cu sticlă și alamă nichelatăTub x FNPT16mm1 / 8 "3 / 8 "10€203.80
LEGRIS 3014 04 11 Conector mamă 5/32 inch Diametru exterior 290 Psi - Pachet De 10 | AB2WUL 1PEL2 3014 04 11MetalAlama Placata cu NichelTub x FNPT13mm1 / 8 "5 / 32 "10€150.08
LEGRIS 3014 04 14 Conector mamă 5/32 inch Diametru exterior 290 Psi - Pachet De 10 | AB2WUM 1PEL3 3014 04 14MetalAlama Placata cu NichelTub x FNPT16mm1 / 4 "5 / 32 "10€211.30
LEGRIS 3014 60 18 Conector mamă 3/8 inch diametru exterior 290 Psi - Pachet de 10 | AB2WUN 1PEL7 3014 60 18MetalAlama Placata cu NichelTub x FNPT22mm3 / 8 "3 / 8 "10€252.56
LEGRIS 3014 60 14 Conector mamă 3/8 inch diametru exterior 290 Psi - Pachet de 10 | AB2WUP 1PEL8 3014 60 14MetalAlama Placata cu NichelTub x FNPT16mm1 / 4 "3 / 8 "10€271.55
LEGRIS 3014 53 20 Conector mamă 1/8 Od x 10-32 Unf Filet - Pachet De 10 | AE7BVP 5WTG5 3014 53 20MetalAlama Placata cu NichelTub8mm10-321 / 8 "10€420.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3014 62 14 Conector mamă 1" OD x 1/4" NPT - PK10
€627.03 /ambalaj