Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEGRIS 3199 08 13 Cot tată 8mm Diametru exterior Psi 290 - Pachet De 10 | AB2WXN 1PFH6

LEGRIS 3199 08 13 Cot tată 8 mm Diametru exterior Psi 290 - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB2WXN Model: 3199 08 13Crucea Ref: 1PFH6

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€198.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin, 90 de grade
Material de bazăCombinație plastic/metal
Material corpNylon umplut cu sticlă și alamă nichelată
CuloriNegru
Tip conexiuneTube x BSPP masculin
Dimensiune hexagonală16mm
Presiune maximă290 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-4 grade până la 175 grade F
Dimensiunea tubului8mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS3917400090
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: cu etanșant pentru filete

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiune hexagonalăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPkg. Cant.Preț
LEGRIS 3199 04 10 Cot tată 4mm Diametru exterior Psi 290 - Pachet De 10 | AB2WXH 1PFG8 3199 04 10Tube x BSPP masculin13mm1 / 8 "4mm10€97.27
LEGRIS 3199 06 10 Cot tată 6mm Diametru exterior Psi 290 - Pachet De 10 | AB2WXL 1PFH2 3199 06 10Tube x BSPP masculin13mm1 / 8 "6mm10€115.75
LEGRIS 3109 06 10 Tub cot tată 6 mm țeavă 1/8 inch - Pachet De 10 | AD7WTY 4GWL2 3109 06 10Tub x mascul BSPT10mm1 / 8 "6mm10€117.71
LEGRIS 3109 53 10 Tub cot tată 1/8 inch țeavă 1/8 inch - pachet de 10 | AD7WUX 4GXG3 3109 53 10Tub x mascul BSPT10mm1 / 8 "1 / 8 "10€148.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEGRIS 3199 08 13 Cot tată 8 mm Diametru exterior Psi 290 - Pachet de 10
€198.40 /ambalaj