Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LEONARD VALVE TA-300-LF Sistem de valvă de amestec de urgență | AF4UVT 9L436

LEONARD VALVE TA-300-LF Sistem de supapă de amestec de urgență

În stoc
Element: AF4UVT Model: TA-300-LFCrucea Ref: 9L436
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
€817.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestec de urgență
Material corpBronz
ConformitateFără plumb, ASSE 1071
Rata de curgere2-9 gpm
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Temperatura de intrare (rece)34 grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)90 grade F
Tipul de intrareSudoare
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFiletat
Inălțime totală8"
Lățimea totală6"
Temp. Gamă60 de grade până la 90 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț
LEONARD VALVE TM-800-LF Duș cu apă/combinație | AF3PCK 8AD43 TM-800-LF3-56 gpm1"NPT1"NPT11 "14 "€1,765.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEONARD VALVE TA-300-LF Sistem de supapă de amestec de urgență
€817.39 /unitate