LEONARD VALVE TM-800-LF Duș cu apă/combinație | AF3PCK 8AD43

LEONARD VALVE TM-800-LF Duș cu apă/combinație

În stoc
Element: AF3PCK Model: TM-800-LFCrucea Ref: 8AD43

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,765.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestec de urgență
Material corpBronz
ConformitateFără plumb, ASSE 1071
Rata de curgere3-56 gpm
Dimensiunea intrării1"
Temperatura de intrare (rece)34 grade F
Temperatura de intrare (fierbinte)90 grade F
Tipul de intrareNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletNPT
Inălțime totală11 "
Lățimea totală14 "
Temp. Gamă60 de grade până la 90 de grade F
TipDuș simplu sau multiplu/combinat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.6275
Înălțimea navei (cm)24.64
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)33.53
Codul HS8481801050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereDimensiunea intrăriiTipul de intrareDimensiunea de ieșireTip OutletInălțime totalăLățimea totalăPreț
LEONARD VALVE TA-300-LF Sistem de valvă de amestec de urgență | AF4UVT 9L436 TA-300-LF2-9 gpm1 / 2 "Sudoare1 / 2 "Filetat8"6"€817.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEONARD VALVE TM-800-LF Duș cu apă/combinație
€1,765.18 /unitate