Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LANSING FORGE 7035 Bară de fixare a matrițelor cu lungime de 18 inchi HCS Albastru | AH6VPR 36HV59

LANSING FORGE 7035 Die Setter Bar 18 inch Lungime HCS Blue

În stoc
Articol: AH6VPR Model: 7035Crucea Ref: 36HV59
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
€51.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBarul Die Setters
CuloriAlbastru
Diametru5 / 8 "
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Lungime totală18 "
Lățimea totală5 / 8 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilNu este capabil de legare
Grosime5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7875
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
LANSING FORGE 7037 Bară de fixare a matrițelor cu lungime de 30 inchi HCS Albastru | AH6VPQ 36HV58 70373 / 4 "30 "3 / 4 "3 / 4 "€57.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LANSING FORGE 7035 Die Setter Bar 18 inch Lungime HCS Blue
€51.34 /unitate