Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LANSING FORGE 7037 Bară de fixare a matrițelor cu lungime de 30 inchi HCS Albastru | AH6VPQ 36HV58

LANSING FORGE 7037 Die Setter Bar 30 inch Lungime HCS Blue

În stoc
Articol: AH6VPQ Model: 7037Crucea Ref: 36HV58
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
€58.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBarul Die Setters
CuloriAlbastru
Diametru3 / 4 "
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Lungime totală30 "
Lățimea totală3 / 4 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilNu este capabil de legare
Grosime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8416
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăLățimea totalăGrosimePreț
LANSING FORGE 7035 Bară de fixare a matrițelor cu lungime de 18 inchi HCS Albastru | AH6VPR 36HV59 70355 / 8 "18 "5 / 8 "5 / 8 "€52.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LANSING FORGE 7037 Die Setter Bar 30 inch Lungime HCS Blue
€58.61 /unitate