Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL 30003G10 Sling cu lanț G100 din oțel aliat 6 picioare lungime | AD9PQN 4TZK4

LIFT-ALL 30003G10 Sling cu lanț G100 din oțel aliat 6 picioare lungime

În stoc
Articol: AD9PQN Model: 30003G10Crucea Ref: 4TZK4
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
€610.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț Sling
Tipul atașamentuluiPlacă de control și (2) Cârlige de prindere
Dimensiunea lanțului9 / 32 "
CuloriGalben închis
Dimensiunea A2.875 "
Dimensiunea B3.5 "
Dimensiunea C1-1/16 "
Capacitate dublă la 60 de grade7400 lb.
finalizareaPudră acoperită
Calitate100
Lungime6"
MaterialAliaj de oțel
Număr de lanțuri2
Acoperire generală6 ft.
Capacitate unică4300 lb.
Tip SlingLegătură reglabilă
Limita sarcinii de lucru4300 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7485
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS7315823000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeTipul atașamentuluiDimensiunea lanțuluiMaterialNumăr de lanțuriAcoperire generalăTip SlingLimita sarcinii de lucruPreț
LIFT-ALL 58DOSW10X10 Sling cu lanț dublu picior 39100 lb 5/8in 10 picioare | AC7XDY 38Y859 58DOSW10X1010ftLegătură alungită și (2) Cârlige Sling5 / 8 "Oţel210 ft.DOS39,100 lb.€3,694.60
LIFT-ALL 58DOSW10X12 Sling cu lanț dublu picior 39100 lb 5/8in 12 picioare | AC7XDZ 38Y860 58DOSW10X1212ftLegătură alungită și (2) Cârlige Sling5 / 8 "Oţel212 ft.DOS39,100 lb.€4,064.04
LIFT-ALL 58DOSW10X14 Sling cu lanț dublu picior 39100 lb 5/8in 14 picioare | AC7XEA 38Y861 58DOSW10X1414ftLegătură alungită și (2) Cârlige Sling5 / 8 "Oţel214 ft.DOS39,100 lb.€4,433.45
LIFT-ALL 58DOSW10X16 Sling cu lanț dublu picior 39100 lb 5/8in 16 picioare | AC7XEB 38Y862 58DOSW10X1616ftLegătură alungită și (2) Cârlige Sling5 / 8 "Oţel216 ft.DOS39,100 lb.€4,802.99
LIFT-ALL 58DOSW10X18 Sling cu lanț dublu picior 39100 lb 5/8in 18 picioare | AC7XEC 38Y863 58DOSW10X1818ftLegătură alungită și (2) Cârlige Sling5 / 8 "Oţel218 ft.DOS39,100 lb.€5,172.36
LIFT-ALL 58DOSW10X20 Sling cu lanț dublu picior 39100 lb 5/8in 20 picioare | AC7XED 38Y864 58DOSW10X2020ftLegătură alungită și (2) Cârlige Sling5 / 8 "Oţel220 ft.DOS39,100 lb.€5,541.81
LIFT-ALL 58DOSW10X5 Sling cu lanț dublu picior 39100 lb 5/8 inch 5 picioare | AC7XEE 38Y865 58DOSW10X55ftLegătură alungită și (2) Cârlige Sling5 / 8 "Oţel25 ft.DOS39,100 lb.€2,771.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 30003G10 Sling cu lanț G100 din oțel aliat 6 picioare lungime
€610.01 /unitate