Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL 38IEEX17 Sling frânghie 17 picioare lungime Capacitate verticală 2800 lb | AC7YWG 38Z772

LIFT-ALL 38IEEX17 Sling frânghie 17 picioare lungime Capacitate verticală 2800 lb

În stoc
Articol: AC7YWG Model: 38IEEX17Crucea Ref: 38Z772

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€105.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de sfoară de sârmă
Capacitatea coșului5800 lb.
Capacitate choker Hitch2200 lb.
Lungime17ft
MaterialOţel
Rope Dia.3 / 8 "
Tip SlingOchi și ochi
Temp. Gamă-60 grade până la 400 grade F
Capacitate de cuplare verticală2800 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7312102000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchLungimeRope Dia.Capacitate de cuplare verticalăPreț
LIFT-ALL 14IEEX4 Sling Wire Rope L4ft Vll1300lb Dia1/4in | AA8TVC 1A591 14IEEX42,600 lbs.960 lb.4ft1 / 4 "1300 lb.€31.98
LIFT-ALL 38IEEX6 Sling Wire Rope L6ft Vll2800lb Dia3/8in | AA8TVD 1A592 38IEEX65,800 lbs.2200 lb.6"3 / 8 "2800 lb.€51.78
LIFT-ALL 12IEEX6 Sling Wire Rope L6ft Vll5000lb Dia1/2in | AA8TVE 1A593 12IEEX610,200 lbs.3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.€69.12
LIFT-ALL 14IEEX2 Sling Wire Cable 2 picioare | AC3DRN 2RU71 14IEEX22,600 lbs.960 lb.2"1 / 4 "1300 lb.€25.52
LIFT-ALL 14IEEX3 Sling Wire Cable 3 picioare | AC3DRP 2RU72 14IEEX32,600 lbs.960 lb.3ft1 / 4 "1300 lb.€27.75
LIFT-ALL 38IEEX2 Sling Wire Cable 2 picioare | AC3DRQ 2RU73 38IEEX25,800 lbs.2200 lb.2"3 / 8 "2800 lb.€34.35
LIFT-ALL 12IEEX20 Cablă de sârmă 20 picioare | AC3DRR 2RU74 12IEEX2010,200 lbs.3800 lb.20ft1 / 2 "5000 lb.€122.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL 38IEEX17 Sling frânghie 17 picioare lungime Capacitate verticală 2800 lb
€105.10 /unitate