Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIFT-ALL UU1803DX6 Sling din oțel Unilink L6ft 4800lb W3in | AC7NTY 38R964

LIFT-ALL UU1803DX6 Sling din oțel Unilink L6ft 4800lb W3in

În stoc
Element: AC7NTY Model: UU1803DX6Crucea Ref: 38R964
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
€381.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWeb Sling
Capacitatea coșului9600 lb.
Capacitate choker Hitch3800 lb.
CuloriGalben
Lungime6"
MaterialPoliester
Numărul de straturi1
Rating SlingTastați U
Tip SlingUnilink (oțel)
Temp. Gamă200 grade F
Capacitate de cuplare verticală4800 lb.
Husă rezistentă la uzurăNici unul
Grad webDatorie grea
Lăţime3"
Acoperire cu fireLatex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.745
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS6307909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCapacitatea coșuluiCapacitate choker HitchCapacitate de cuplare verticalăGrad webLăţimeCuloriLungimePreț
LIFT-ALL UU1802NX10 Sling din oțel Unilink L10ft 3200lb W2in | AC7NLW 38R823 UU1802NX10200 grade F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Datorie grea2"Galben10ft€266.91
LIFT-ALL UU1802NX11 Sling din oțel Unilink L11ft 3200lb W2in | AC7NLX 38R824 UU1802NX11200 grade F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Datorie grea2"Galben11ft€275.90
LIFT-ALL UU1802NX12 Sling din oțel Unilink L12ft 3200lb W2in | AC7NLY 38R825 UU1802NX12200 grade F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Datorie grea2"Galben12ft€284.96
LIFT-ALL UU1802NX13 Sling din oțel Unilink L13ft 3200lb W2in | AC7NLZ 38R826 UU1802NX13200 grade F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Datorie grea2"Galben13ft€293.96
LIFT-ALL UU1802NX14 Sling din oțel Unilink L14ft 3200lb W2in | AC7NMA 38R827 UU1802NX14200 grade F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Datorie grea2"Galben14ft€303.13
LIFT-ALL UU1802NX15 Sling din oțel Unilink L15ft 3200lb W2in | AC7NMB 38R828 UU1802NX15200 grade F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Datorie grea2"Galben15ft€312.07
LIFT-ALL UU1802NX16 Sling din oțel Unilink L16ft 3200lb W2in | AC7NMC 38R829 UU1802NX16200 grade F6400 lb.2500 lb.3200 lb.Datorie grea2"Galben16ft€321.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIFT-ALL UU1803DX6 Sling din oțel Unilink L6ft 4800lb W3in
€381.36 /unitate