LINCOLN 6917 Pompă portabilă de grăsime 120 lb./16 galoane 50 1 | AC6XDZ 36P444

LINCOLN 6917 Pompă portabilă de grăsime 120 lb./16 galoane 50 1

În stoc
Articol: AC6XDZ Model: 6917Crucea Ref: 36P444

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,962.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de grăsime portabilă cu pistol
Admisie1/4 "NPTF
Dimensiunea motorului de aer2.5 "
Se potrivește cu dimensiunea containerului120 lb./16 gal. Tobă
Tip de grăsimeNLGI # 1 și 2
Lungimea furtunului7ft
MaterialMetal
Presiune maximă7500 psi
Raportul pompei50:1
Volum pe minut80 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)99.82
Lățimea navei (cm)50.04
Codul HS8413110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiPresiune maximăPreț
LINCOLN 989 Pompă portabilă pentru grăsime 25 până la 50 lb. 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4 "FNPT25 până la 50 lb. Recipient7500 psi€2,864.99
LINCOLN 4459 Pompă de grăsime 25 până la 50 lb. Containere 40 1 | AF2NNA 6WB19 44591/4 "NPTF25 până la 50 lb. Recipient4000 psi€2,243.18
LINCOLN 4417 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 40 1 | AF2NNC 6WB21 44171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă4000 psi€2,497.00
LINCOLN 917 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50 1 | AF2NND 6WB22 9171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă7500 psi€3,671.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 6917 Pompă portabilă de grăsime 120 lb./16 galoane 50 1
€2,962.46 /unitate