LINCOLN 4459 Pompă de grăsime 25 până la 50 lb. Containere 40 1 | AF2NNA 6WB19

LINCOLN 4459 Pompă de grăsime 25 până la 50 lb. Containere 40 1

În stoc
Element: AF2NNA Model: 4459Crucea Ref: 6WB19

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,243.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de grăsime portabilă cu pistol
Admisie1/4 "NPTF
Dimensiunea motorului de aer2"
Se potrivește cu dimensiunea containerului25 până la 50 lb. Recipient
Tip de grăsimeGrăsime pentru automobile
Lungimea furtunului7ft
Presiune maximă4000 psi
Raportul pompei40:1
Volum pe minut5 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.9575
Înălțimea navei (cm)13.46
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8413110000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiPresiune maximăPreț
LINCOLN 989 Pompă portabilă pentru grăsime 25 până la 50 lb. 50 1 | AB4LRR 1YTF4 9891/4 "FNPT25 până la 50 lb. Recipient7500 psi€2,864.99
LINCOLN 6917 Pompă portabilă de grăsime 120 lb./16 galoane 50 1 | AC6XDZ 36P444 69171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă7500 psi€2,962.46
LINCOLN 4417 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 40 1 | AF2NNC 6WB21 44171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă4000 psi€2,497.00
LINCOLN 917 Pompă de grăsime 120 lb./16 galoane Tambur 50 1 | AF2NND 6WB22 9171/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă7500 psi€3,671.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN 4459 Pompă de grăsime 25 până la 50 lb. Containere 40 1
€2,243.18 /unitate