LIQUATITE ATX-14x50 BLK Conduit etanș la lichid 1 1/4 inch 50 picioare | AA7UYN 16R017

LIQUATITE ATX-14x50 BLK Conduit etanș la lichid 1 1/4 inch 50 picioare

În stoc
Element: AA7UYN Model: ATX-14x50 BLKCrucea Ref: 16R017

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,819.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă etanșă la lichid flexibil
Raza de indoire3.5 "
CuloriNegru
Dimensiunea conductei1.25 "
Material de bazăOțel flexibil rezistent la coroziune
În interiorul Dia.1.38 "
Materialul sacouluiCauciuc termoplastic
Lungime50ft
În afara Dia.1.63 "
Temp. Gamă-76 grade până la 302 grade F
TipTemperatură extremă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.425
Înălțimea navei (cm)64.14
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS8307106000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Temperatură extremă. Utilizează flexibilitatea miezului LT standard, mantaua din cauciuc termoplastic nu este practic afectată de temperaturile extreme și nu conține halogeni. Materialul are un rating de inflamabilitate UL 94-HB și este stabilizat UV.

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
LIQUATITE ATX-10x50 BLK Conduit etanș la lichid 3/8 inch 50 picioare | AA7UYB 16R006 ATX-10x50 BLK1.5 "3 / 8 "0.484 "50ft0.69 "€710.98
LIQUATITE ATX-11x25 BLK Conduit etanș la lichid 1/2 inch 25 picioare | AA7UYD 16R008 ATX-11x25 BLK2"1 / 2 "0.622 "25ft0.82 "€303.36
LIQUATITE ATX-11x50 BLK Conduit etanș la lichid 1/2 inch 50 picioare | AA7UYE 16R009 ATX-11x50 BLK2"1 / 2 "0.622 "50ft0.82 "€590.66
LIQUATITE ATX-11x100 BLK Conductă flexibilă etanșă la lichid, stabilizat UV, listat UL 94-HB | AA7UYF 16R010 ATX-11x100 BLK2"1 / 2 "0.622 "100ft0.82 "€1,175.97
LIQUATITE ATX-12x25 BLK Conduit etanș la lichid 3/4 inch 25 picioare | AA7UYG 16R011 ATX-12x25 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "25ft1.03 "€389.73
LIQUATITE ATX-12x50 BLK Conduit etanș la lichid 3/4 inch 50 picioare | AA7UYH 16R012 ATX-12x50 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "50ft1.03 "€750.55
LIQUATITE ATX-12x100 BLK Conduit etanș la lichid 3/4 inch 100 picioare | AA7UYJ 16R013 ATX-12x100 BLK2.5 "3 / 4 "0.820 "100ft1.03 "€1,433.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIQUATITE ATX-14x50 BLK Conduit etanș la lichid 1 1/4 inch 50 picioare
€2,819.46 /unitate