Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LIQUATITE CBLA-11x25 BLU Conduit Etanș la lichid 1/2 inch 25ft Albastru | AC9CED 3FKW6

LIQUATITE CBLA-11x25 BLU Conduit Etanș la lichid 1/2 inch 25ft Albastru

În stoc
Articol: AC9CED Model: CBLA-11x25 BLUCrucea Ref: 3FKW6
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
€110.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă etanșă la lichid flexibil
Raza de indoire3"
CuloriAlbastru
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Material de bazăOțel zincat la cald
În interiorul Dia.0.622 "
Materialul sacouluiPVC ignifug
Lungime25ft
În afara Dia.0.82 "
Temp. Gamă-4 de grade până la 140 de grade
TipEtanș la lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.285
Înălțimea navei (cm)38.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)36.58
Codul HS8307106000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiunea conducteiÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
LIQUATITE CBLA-11x50 BLU Conduit Etanș la lichid 1/2 inch 50ft Albastru | AC9CEE 3FKW7 CBLA-11x50 BLU3"1 / 2 "0.622 "50ft0.82 "€261.58
LIQUATITE CBLA-11x100 BLU Conduit Etanș la lichid 1/2 inch 100ft Albastru | AC9CEF 3FKW8 CBLA-11x100 BLU3"1 / 2 "0.622 "100ft0.82 "€362.23
LIQUATITE CBLA-11x500 BLU Conduit Etanș la lichid 1/2 inch 500ft Albastru | AC9CEG 3FKW9 CBLA-11x500 BLU3"1 / 2 "0.622 "500ft0.82 "€1,833.85
LIQUATITE CBLA-12x25 BLU Conduit Etanș pentru lichide 3/4in 25ft Albastru | AC9CEH 3FKX1 CBLA-12x25 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft1.03 "€189.34
LIQUATITE CBLA-12x50 BLU Conduit Etanș la lichid 3/4in 50ft Albastru | AC9CEJ 3FKX2 CBLA-12x50 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "50ft1.03 "€322.69
LIQUATITE CBLA-12x100 BLU Conduit Etanș la lichid 3/4in 100ft Albastru | AC9CEK 3FKX3 CBLA-12x100 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "100ft1.03 "€584.02
LIQUATITE CBLA-12x500 BLU Conduit Etanș la lichid 3/4in 500ft Albastru | AC9CEL 3FKX4 CBLA-12x500 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "500ft1.03 "€2,456.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LIQUATITE CBLA-11x25 BLU Conduit Etanș la lichid 1/2 inch 25ft Albastru
€110.50 /unitate