Dispozitivul de curățare a filetului cu senzor de NOx Lisle LS/12220 este un instrument cu mai multe puncte, folosit ca unul dintr-un set de patru într-un cap de matriță pentru tăierea unui filet. Acest ștergere de fire este folosit pentru a îmbunătăți firele, spre deosebire de un robinet de tăiere care scoate prea mult material de filet.
Caracteristici:
- Lisle Dispozitivul de curățare a filetului LS/12220 este potrivit pentru utilizarea cu o priză hexagonală de 13/16 inch.
- Poate fi folosit și cu o unitate pătrată de 3/8 inch.
- Acest dispozitiv de curățare a filetului Lisle LS/12220 repară firele senzorului M20x1.5 NOx.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre un ștergător de fire și un robinet?
A. Urcătoarele de fire nu sunt fabricate pentru tăierea firelor noi. Pe de altă parte, robinetele creează fire noi. Când găuriți o gaură într-un metal, trebuie să introduceți un șurub în gaură. Apoi puteți folosi un robinet pentru a tăia firul.
Î. Ce este frezarea filetului?
A. Frezarea filetului este o metodă universală, eficientă din punct de vedere al costurilor, pentru oricine care taie o serie de fire, piese și materiale pentru piese de prelucrat pe aceeași mașină.
Î. Ce este un filet în prelucrare?
A. Un fir se referă la o creastă elicoidală continuă și are o secțiune uniformă pe suprafețele variate ale unui cilindru sau con. Se poate forma pe suprafața șurubului / șurubului (exterior) sau a piuliței (internă). Funcția principală a unui fir este de a servi drept cuplare între două mecanisme.