Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LITHONIA LIGHTING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 Aplic decorativ de perete, 4000K, 947 Lm, 14 W Watt, 120 - 277 VAC, Tip Iii, Led | CR9PZX 420V85

LITHONIA LIGHTING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 Lampă decorativă de perete, 4000K, 947 Lm, 14 W Watt, 120 până la 277 VAC, Tip Iii, Led

În stoc
Articol: CR9PZX Model: OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6Crucea Ref: 420V85
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
€312.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3545
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
LITHONIA LIGHTING KAXW LED P1 50K R3 MVOLT DDBXD Pachet de perete, 5000K, 3, 607 lm, 29 W Watt, 120 până la 277 VAC, Tip III, 400 W HPS/MH, LED | CR9QFD 53XH35 KAXW LED P1 50K R3 MVOLT DDBXDPachet de perete€856.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLLWU LED P1 40K MVOLT DDB M6 Lampă decorativă de perete, 4000K, 947 Lm, 14 W Watt, 120 până la 277 VAC, Tip Iii, Led
€312.07 /unitate