LITTLE GIANT MTH1-3060-30 Masă de mașină pentru sarcini grele 30 inch Lățime 16 inch Adâncime | AF7CWJ 20VC06

LITTLE GIANT MTH1-3060-30 Masă pentru mașini grele 30 inch Lățime 16 inch Adâncime

În stoc
Articol: AF7CWJ Model: MTH1-3060-30Crucea Ref: 20VC06

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,465.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă pentru mașini grele
Material de bazaOţel
CuloriGri
Adâncime30 "
Tipul de margine2 "Lip Down, rotunjit
Înălţime30 "
Tipul picioruluiAjustabil în trepte de 1".
Rating de încărcare10,000 lb.
MaterialOțel sudat
Grosimea superioară3 / 16 "
Lăţime60 "
Materialul suprafeței de lucruOțel armat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.15
Înălțimea navei (cm)165.1
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeTipul de margineÎnălţimeArticolTipul picioruluiRating de încărcareGrosimea superioarăPreț
LITTLE GIANT MTH1-1630-24 Masă de mașină 10000 lb. 24 h x 30 l x 16 p | AB6FTL 21E607 MTH1-1630-2430 "16 "Drept24 "Masă pentru utilaje greleUnghi de 2 "x 2" x 1/4 "10000 lb.12 ga., 3/16 "€791.12
LITTLE GIANT MTH1-1630-30 Masă de mașină 10000 lb. 30 h x 30 l x 16 p | AB6FTM 21E608 MTH1-1630-3030 "16 "Drept30 "Masă pentru utilaje greleUnghi de 2 "x 2" x 1/4 "10000 lb.12 ga., 3/16 "€793.34
LITTLE GIANT MTH1-1630-36 Masă de mașină 10000 lb. 36 h x 30 l x 16 p | AB6FTN 21E609 MTH1-1630-3630 "16 "Drept36 "Masă pentru utilaje greleUnghi de 2 "x 2" x 1/4 "10000 lb.12 ga., 3/16 "€883.05
LITTLE GIANT MTH1-2230-24 Masă de mașină 10000 lb. 24 h x 30 l x 22 p | AB6FTP 21E610 MTH1-2230-2430 "22 "Drept24 "Masă pentru utilaje greleUnghi de 2 "x 2" x 1/4 "10000 lb.12 ga., 3/16 "€809.47
LITTLE GIANT MTH1-2230-30 Masă de mașină 10000 lb. 30h x 30l x 22d | AB6FTQ 21E611 MTH1-2230-3030 "22 "Drept30 "Masă pentru utilaje greleUnghi de 2 "x 2" x 1/4 "10000 lb.12 ga., 3/16 "€915.68
LITTLE GIANT MTH1-2230-36 Masă de mașină 10000 lb. 36 h x 30 l x 22 p | AB6FTR 21E612 MTH1-2230-3630 "22 "Drept36 "Masă pentru utilaje greleUnghi de 2 "x 2" x 1/4 "10000 lb.12 ga., 3/16 "€969.25
LITTLE GIANT MTH1-2830-24 Masă de mașină 10000 lb. 24 h x 30 l x 28 p | AB6FTT 21E613 MTH1-2830-2430 "28 "Drept24 "Masă pentru utilaje greleUnghi de 2 "x 2" x 1/4 "10000 lb.12 ga., 3/16 "€896.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT MTH1-3060-30 Masă pentru mașini grele 30 inch Lățime 16 inch Adâncime
€1,465.95 /unitate