LITTLE GIANT TF-240-10FF Camion manual 800 lb Bucla | AG7BGR 49Y692

LITTLE GIANT TF-240-10FF Camion de mână Buclă de 800 lb.

În stoc
Articol: AG7BGR Model: TF-240-10FFCrucea Ref: 49Y692

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€724.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână
CuloriVerde
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerBuclă de cadru continuă
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOțel sudat
Adâncimea plăcii nasului12 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală48 "
Lățimea totală21 "
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Diametrul roților10 "
Tip roatăFără marcaj plat gratuit
Lățimea roții3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelTip mânerRulmenți cu roțiDiametrul roțilorTip roatăLățimea roțiiPreț
LITTLE GIANT TF-200-8S Camion manual 800 lb continuu | AG7BGK 49Y686 TF-200-8SCadru continuu Flow-BackMinge8"Cauciuc solid2.5 "€429.73
LITTLE GIANT TF-240-8S Camion manual 800 lb Bucla | AG7BGU 49Y694 TF-240-8SBuclă de cadru continuăMinge8"Cauciuc solid2.5 "€467.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT TF-240-10FF Camion de mână Buclă de 800 lb.
€724.44 /unitate