LITTLE GIANT PUMPS 566069 Pompă de grădină submersibilă 3/4 CP | AA4ZKW 13L283 / WGFP-75

LITTLE GIANT PUMPS 566069 Pompa Apa de Gradina Submersibila 3/4 CP

În stoc
Articol: AA4ZKW Model: 566069Ref încrucișat: 13L283 / WGFP-75

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€817.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de gradina cu apa
Respectarea agențieicCSAus
Lungime cablu19ft
Tipul cabluluiSJTW, 16/3 AWG
TaxăContinuu
PSI echivalent15.6
Amplificatori de încărcare completă8
Wați de încărcare completă847
GPH of Water @ 10 Ft. de Cap4345
Înălţime14.437 "
Material carcasăFontă
HP3/4
Hz60
Material rotorFontă
Admisie1-1 / 4 "Deschidere
Dimensiunea montajului de intrare1.2 "FNPT
Tipul de intrare1.2 "Deschidere
Lungime6 13 / 16 "
Max. GPM pentru apă72
Max. Cap36 ft.
Material carcasă motorInoxidabil
RPM motor3600
Tipul motoruluiPSC
Outlet2 "(F) NPT
Dimensiunea de ieșire2 "FNPT
Suprasarcină de protecțieDa
Materialul pompeiOţel inoxidabil
Tip pompăSubmersibil
Material sigiliuCarbon și ceramică
Materialul arboreluiOţel
Voltaj115V
Material voluteiFontă
Lăţime5.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.9825
Înălțimea navei (cm)42.16
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS8413702004
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Poziția de instalare (verticală)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 566069 Pompa Apa de Gradina Submersibila 3/4 CP
€817.02 /unitate