Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOC-LINE 51843 Duză plată cu 7 găuri Pachet de 4 | AA9MJJ 1DXU8

LOC-LINE 51843 Duze plate cu 7 găuri Pachet de 4

În stoc
Articol: AA9MJJ Model: 51843Crucea Ref: 1DXU8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€18.49 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDuză plată cu 7 găuri
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialCopolimer acetal
MărimeaDiametru găuri de 0.125".
TipGura 7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)17.27
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.MărimeaPkg. Cant.Preț
LOC-LINE 41486 Duze plate cu 7 găuri Pachet de 4 | AA9MHP 1DXR8 414861 / 4 "Diametru găuri de 0.040".4€17.59
LOC-LINE 49454 Duză plată cu 7 găuri 1/4 inch - Pachet De 20 | AB6BQA 20Y185 494541 / 4 "7 găuri x .040 Dia.20€63.31
LOC-LINE 59893 Duză plată cu 7 găuri 1/2 inch - Pachet De 20 | AB6BTH 20Y245 598931 / 2 "7 găuri x .125 dia.20€80.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOC-LINE 51843 Duze plate cu 7 găuri Pachet de 4
€18.49 /ambalaj