LOVEJOY 68514410218 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Lungime butuc 1.100 inch | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL

LOVEJOY 68514410218 Butuc de cuplare cu fălci, L050 Dimensiune cuplaj, 1.100 inch Lungime butuc

Articol: AM7TLV Model: 68514410218Ref. cruce: 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL
€7.36 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci2
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajSolid
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL050
Tip cuplajL
Dimensiunea G0.48 "
Dimensiune SL0.31 "
Dimensiunea T1 / 4-20
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.042hp
Putere nominală la 1200 RPM0.5hp
Putere nominală la 1800 RPM0.75hp
Putere nominală la 3600 RPM1.51 CP
Lungimea butucului1.1 "
Stil Hub1
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore0.62 "
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit0.625 "
Max. Viteză18000 rpm
Min. Plictisit0.25 "
Moment de inerție WR20.054 lbs.in.mp.
Cuplu nominal26.3 in-lbs.
Număr de fălci2
În afara Dia.1.08 "
Lungime totală1.71 "
Putere nominală la 1,200 rpm0.5 CP
Putere nominală la 1,800 rpm0.75 CP
Putere nominală la 100 rpm0.042 CP
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.1/4 "-20
Fire per inch1/4 "-20

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiLungime prin BoreMax. PlictisitLungimea butuculuiÎn afara Dia.MaterialCuplu nominalTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514410129 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L035, Lungime butuc 0.550 inchi | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Fier sinterizat3.5 in-lbs.L€7.36
LOVEJOY 68514411094 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L095, Lungime butuc de 1.52 inchi | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Fier sinterizat194 in-lbs.L€37.79
RFQ
LOVEJOY 68514476172 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L225, Lungime butuc 3.180 inchi | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Oţel2340 in-lbs.L€675.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514410218 Butuc de cuplare cu fălci, L050 Dimensiune cuplaj, 1.100 inch Lungime butuc
€7.36 /unitate