LOVEJOY 68514411094 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L095, Lungime butuc de 1.52 inchi | CF3JFU

LOVEJOY 68514411094 Butuc de cuplare cu fălci, L095 Dimensiune cuplaj, 1.52 inch Lungime butuc

Articol: CF3JFU Model: 68514411094
€45.73 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajSolid
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL095
Tip cuplajL
Dimensiunea G0.52 "
Dimensiune SL0.44 "
Dimensiunea T5 / 16-18
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM0.31hp
Putere nominală la 1200 RPM3.72hp
Putere nominală la 1800 RPM5.5hp
Putere nominală la 3600 RPM11.16 CP
Lungimea butucului1.52 "
Stil Hub1
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore1"
MaterialFier sinterizat
Max. Plictisit1.125 "
Max. Viteză9000 rpm
Min. Plictisit0.438 "
Moment de inerție WR20.89 lbs.in.mp.
Cuplu nominal194 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.2.11 "
Lungime totală2.51 "
Putere nominală la 1,200 rpm3.72 CP
Putere nominală la 1,800 rpm5.5 CP
Putere nominală la 100 rpm0.31 CP
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.5/16 "-18
Fire per inch5/16 "-18

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiLungime prin BoreMax. PlictisitLungimea butuculuiÎn afara Dia.MaterialCuplu nominalTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514410129 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L035, Lungime butuc 0.550 inchi | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Fier sinterizat3.5 in-lbs.L€7.36
LOVEJOY 68514410218 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Lungime butuc 1.100 inch | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Fier sinterizat26.3 in-lbs.L€6.08
RFQ
LOVEJOY 68514476172 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L225, Lungime butuc 3.180 inchi | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Oţel2340 in-lbs.L€675.92
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514411094 Butuc de cuplare cu fălci, L095 Dimensiune cuplaj, 1.52 inch Lungime butuc
€45.73 /unitate