LOVEJOY 68514476172 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L225, Lungime butuc 3.180 inchi | CF3JJY

LOVEJOY 68514476172 Butuc de cuplare cu fălci, L225 Dimensiune cuplaj, 3.180 inch Lungime butuc

Element: CF3JJY Model: 68514476172
€817.86 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajSolid
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL225
Tip cuplajL
Dimensiunea G1"
Dimensiune SL1"
Dimensiunea T1 / 2-13
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM3.7hp
Putere nominală la 1200 RPM44.4hp
Putere nominală la 1800 RPM67hp
Putere nominală la 3600 RPM133.2 CP
Lungimea butucului3.18 "
Stil Hub2
Calea cheiiFără calea cheii
Lungime prin Bore2.18 "
MaterialOţel
Max. Plictisit2.625 "
Max. Viteză4200 RPM
Min. Plictisit0.75 "
Moment de inerție WR265 lbs.in.mp.
Cuplu nominal2340 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.5"
Lungime totală5.34 "
Putere nominală la 1,200 rpm44.4 CP
Putere nominală la 1,800 rpm67 CP
Putere nominală la 100 rpm3.7 CP
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.1/2 "-13
Fire per inch1/2 "-13

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiLungime prin BoreMax. PlictisitLungimea butuculuiÎn afara Dia.MaterialCuplu nominalTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514410129 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L035, Lungime butuc 0.550 inchi | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Fier sinterizat3.5 in-lbs.L€7.36
LOVEJOY 68514410218 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L050, Lungime butuc 1.100 inch | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Fier sinterizat26.3 in-lbs.L€6.08
RFQ
LOVEJOY 68514411094 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L095, Lungime butuc de 1.52 inchi | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Fier sinterizat194 in-lbs.L€37.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476172 Butuc de cuplare cu fălci, L225 Dimensiune cuplaj, 3.180 inch Lungime butuc
€817.86 /unitate