LOVEJOY 68514412442 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L225, Dimensiune alezaj 2-1/4 inchi, OD 5 inch | AK4BHN 12442

LOVEJOY 68514412442 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, dimensiune alezaj 2-1/4 inch, OD 5 inch

Articol: AK4BHN Model: 68514412442Crucea Ref: 12442
€195.32 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip L
# de fălci3
Dimensiunea canalului2 1 / 4 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiL225
Tip cuplajL
Dimensiunea G1"
Dimensiune SL1"
Dimensiunea T1 / 2-13
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM3.7hp
Putere nominală la 1200 RPM44.4hp
Putere nominală la 1800 RPM67hp
Putere nominală la 3600 RPM133.2 CP
Lungimea butucului3.18 "
Stil Hub2
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii1 / 2 "x 1 / 4"
Dimensiunea cheii1 / 2 "x 1 / 4"
Lățimea cheii1 / 2 "x 1 / 4"
Lungime prin Bore2.18 "
MaterialFontă
Max. Plictisit2.625 "
Max. Viteză4200 RPM
Min. Plictisit0.75 "
Cuplu nominal2340 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.5"
Lungime totală5.34 "
Putere nominală la 1,200 rpm44.4 CP
Putere nominală la 1,800 rpm67 CP
Putere nominală la 100 rpm3.7 CP
Sistem de măsurareimperial
Filet Dia.1/2 "-13
Fire per inch1/2 "-13

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514428875 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L075, Dimensiune alezaj 7/16 inch, OD 1.75 inch | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Fier sinterizatL€15.45
LOVEJOY 68514412105 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 7/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€128.37
LOVEJOY 68514412109 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€127.32
LOVEJOY 68514412111 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/4 inch, OD 3.75 inch | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€127.32
LOVEJOY 68514412113 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-3/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€149.24
LOVEJOY 68514412115 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-1/2 inch, OD 3.75 inch | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€130.29
LOVEJOY 68514412117 Butuc de cuplare cu fălci, Dimensiune cuplaj L150, Dimensiune alezaj 1-5/8 inch, OD 3.75 inch | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Fier sinterizatL€138.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514412442 Butuc de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, dimensiune alezaj 2-1/4 inch, OD 5 inch
€195.32 /unitate