LOVEJOY 68514412466 Cuplaj cu fălci LC225, Dimensiunea alezajului de 1-1/2 inch, canal de cheie 3/8 x 3/16 inch | AN4VYQ 12466

LOVEJOY 68514412466 Cuplaj cu fălci LC225, dimensiunea alezajului de 1-1/2 inch, canal de cheie de 3/8 x 3/16 inch

Element: AN4VYQ Model: 68514412466Crucea Ref: 12466
€273.71 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de tip LC
# de fălci3
Dimensiunea canalului1 1 / 2 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea cuplajuluiLC225
Tip cuplajLC
Dimensiunea CD5.61 "
Dimensiunea G1"
Dimensiune SL1"
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 1200 RPM44.4hp
Putere nominală la 1800 RPM67hp
Putere nominală la 3600 RPM133.2 CP
Lungimea butucului3.19 "
Stil Hub2
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii3 / 8 "x 3 / 16"
Dimensiunea cheii3 / 8 "x 3 / 16"
Lățimea cheii3 / 8 "x 3 / 16"
Lungime prin Bore2.19 "
MaterialFontă
Max. Plictisit2.62 "
Max. Viteză4200 RPM
Min. Plictisit0.875 "
Moment de inerție (solid) WR2623 lbs.in.mp.
Cuplu nominal2340 in-lbs.
Număr de fălci3
În afara Dia.5"
Lungime totală5.38 "
Putere nominală la 1,200 rpm44.4 CP
Putere nominală la 1,800 rpm67 CP
Putere nominală la 1000 rpm3.7 kW
Sistem de măsurareimperial
Fir1 / 2-13
Filet Dia.1/2 "-13
Fire per inch1/2 "-13

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Lungimea butuculuiMaterialPreț
LOVEJOY 68514411581 Cuplaj cu fălci LC100, dimensiunea alezajului de 1-1/4 inch, canal de cheie de 1/4 x 1/8 inch | AJ2XDJ 68514411581LC1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.53 "2.13 "Fier sinterizat€87.59
LOVEJOY 68514456566 Cuplaj cu fălci LC110, dimensiunea alezajului de 7/8 inch, canal cheie de 1/4 x 1/8 inch | AJ2XET 68514456566LC1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "Fier sinterizat€98.98
LOVEJOY 68514411832 Cuplaj cu fălci LC110, dimensiunea alezajului de 7/8 inchi, canal cheie 3/16 x 3/32 inch | AJ2XLV 68514411832LC1107 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.69 "3.31 "2.56 "Fier sinterizat€98.98
LOVEJOY 68514412472 Cuplaj cu fălci LC225, dimensiunea alezajului de 1-7/8 inch, canal de cheie de 1/2 x 1/4 inch | AJ2XNF 68514412472LC2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.19 "5"3.19 "Fontă€273.71
LOVEJOY 68514412332 Cuplaj cu fălci LC190, dimensiunea alezajului de 1-1/2 inch, canal de cheie 3/8 x 3/16 inch | AL2XVR 12332 68514412332LC1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Fier sinterizat€195.64
RFQ
LOVEJOY 68514412329 Cuplaj cu fălci LC190, dimensiunea alezajului de 1-3/8 inch, 5/16 x 5/32 inch canal de cheie | AL2XVT 12329 68514412329LC1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Fier sinterizat€195.64
RFQ
LOVEJOY 68514412337 Cuplaj cu fălci LC190, dimensiunea alezajului de 1-7/8 inch, canal de cheie de 1/2 x 1/4 inch | AL2XVU 12337 68514412337LC1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Fier sinterizat€195.64
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514412466 Cuplaj cu fălci LC225, dimensiunea alezajului de 1-1/2 inch, canal de cheie de 3/8 x 3/16 inch
€273.71 /unitate