LOVEJOY 68514413952 Cuplaj flanșă la flanșă, dimensiune cuplaj 150, OD 3.75 inchi, oțel | AN6ACF 13952 / UF150 DROP OUT

LOVEJOY 68514413952 Cuplaj flanșă la flanșă, dimensiunea cuplajului 150, 3.75 inchi OD, oțel

Articol: AN6ACF Model: 68514413952Cross Ref: 13952 / UF150 DROP OUT
€1,687.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj flanșă la flanșă
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiUF150
Tip cuplajFlanșă la flanșă
Dimensiunea BC4.38 "
Dimensiunea D5"
Dimensiunea FD5.38 "
Dimensiunea FL0.62 "
Dimensiunea FL10.5 "
Dimensiune HD3.75 "
Dimensiuni3.44 "
Putere nominală la 100 RPM3.02hp
Stil HubRenunța
Lungime3.44 "
MaterialOţel
Max. Plictisit2.125 "
Max. Viteză3000 rpm
Max. Cuplul1890 In.Lbs.
Min. Plictisit0.75 "
Locația PIN (Dimensiunea SL)0.82 "
Dimensiunea pinului3 / 8 "
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)Fără șurub
Unghi de lichidare la max. Cuplu0.85 grade

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea cuplajuluiDimensiunea BCMax. PlictisitMax. VitezăMax. CuplulMin. PlictisitLocația PIN (Dimensiunea SL)Preț
LOVEJOY 68514413923 Cuplaj flanșă la flanșă, dimensiune cuplaj 50, OD 2 inchi, oțel | AK4ALN 13923 / UF50 DROP OUT 685144139231.56 "UF501.5 "1"30000 RPM82 In.Lbs.0.375 "0.5 "€363.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514413952 Cuplaj flanșă la flanșă, dimensiunea cuplajului 150, 3.75 inchi OD, oțel
€1,687.94 /unitate