LOVEJOY 68514415606 Articulație universală, 1.250 inchi dia., 3.75 inchi lungime, 2500 inchi lbs cuplu de rupere

Articol: CM7YDQ Model: 68514415606

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.060 "
Tip alezajNeplictisit
CuloriMetalic
Tip articulațieNB -Tip
Calea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.880 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Plictisit1.000 "
Max. Viteză6000 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.250 "
Lungime totală3.75 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaNB8
Cuplul de rupere statică2500 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum5.85938 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4905

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăCuplul de rupere staticăÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)MaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514415607 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel | AK3WZJ 15607 / NB10 UJNT SOLID 685144156071 1 / 4 "1.5 "4.25 "4400 in-lbs.2.12 "Oţel-€279.95
RFQ
LOVEJOY 68514415608 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, articulație simplă, 2.00 inchi OD, 5.44 inci lungime, oțel | AL6YMM 15608 / NB12 UJNT SOLID 685144156081 1 / 2 "2"5.44 "10500 in-lbs.2.72 "Oţel-€397.09
RFQ
LOVEJOY 68514415605 Articulație universală, lungime 2 inchi, oțel | AN2QVC 15605 / NB6 UJNT SOLID 685144156053 / 4 "1"3.38 "1150 in-lbs.1.68 "Oţel-€198.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514415606 Articulație universală, 1.250 inchi dia., 3.75 inchi lungime, 2500 inchi lbs cuplu de rupere