LOVEJOY 68514415605 Articulație universală, lungime 2 inchi, oțel | AN2QVC 15605 / NB6 UJNT SOLID

LOVEJOY 68514415605 Articulație universală, lungime 2 inchi, oțel

Element: AN2QVC Model: 68514415605Cruce Ref: 15605 / NB6 UJNT SOLID
€239.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1"
Dimensiunea canalului3 / 4 "
Tip alezajSolid
CuloriMetalic
Inchi cubici3.38 cu. În
Tip articulațieNB Tip
Calea cheiiFără calea cheii
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.68 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Viteză6000 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1"
Lungime totală3.38 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaNB6
Cuplul de rupere statică1150 in-lbs.
StilNeplictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale tip NB
Volum3.38 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăCuplul de rupere staticăÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)MaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514415607 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel | AK3WZJ 15607 / NB10 UJNT SOLID 685144156071 1 / 4 "1.5 "4.25 "4400 in-lbs.2.12 "Oţel-€279.95
RFQ
LOVEJOY 68514415608 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, articulație simplă, 2.00 inchi OD, 5.44 inci lungime, oțel | AL6YMM 15608 / NB12 UJNT SOLID 685144156081 1 / 2 "2"5.44 "10500 in-lbs.2.72 "Oţel-€397.09
RFQ
LOVEJOY 68514415606 Articulație universală, 1.250 inch dia., 3.75 inch lungime, 2500 inch lbs cuplu de rupere | CM7YDQ 68514415606-1.250 "3.75 "2500 in-lbs.1.880 "OţelFără șurub-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514415605 Articulație universală, lungime 2 inchi, oțel
€239.75 /unitate