LOVEJOY 68514415617 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AK3WZD NB-6B

LOVEJOY 68514415617 Articulație universală, lungime 3.38 inchi, oțel

Articol: AK3WZD Model: 68514415617Ref. cruce: NB-6B
€264.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1"
Dimensiunea canalului1 / 2 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Inchi cubici3.38 cu. În
Tip articulațieNB Tip
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.68 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Plictisit0.75 "
Max. Viteză6000 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1"
Lungime totală3.38 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaNB6B
Cuplul de rupere statică1150 in-lbs.
StilPlictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale tip NB
Volum3.38 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514415628 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel | AK3WZE NB-8B 685144156285 / 8 "Fără cheie1.25 "3.75 "1.06 "2500 in-lbs.Oţel-€258.11
RFQ
LOVEJOY 68514415636 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel | AK3WZF NB-10B 685144156363 / 4 "Fără cheie1.5 "4.25 "1.18 "4400 in-lbs.Oţel-€309.73
RFQ
LOVEJOY 68514415648 Articulație universală, lungime 5.44 inci, oțel | AK3WZG NB-12B 685144156481"Fără cheie2"5.44 "1.5 "10500 in-lbs.Oţel-€440.79
RFQ
LOVEJOY 68514476169 Articulație universală, 2 inchi dia., 5.440 inchi lungime, 10500 inch lbs cuplu de rupere | CM7YMV 685144761691"-2.000 "5.440 "1.500 "10500 in-lbs.OţelFără șurub-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514415617 Articulație universală, lungime 3.38 inchi, oțel
€264.26 /unitate