LOVEJOY 68514476169 Articulație universală, 2 inchi dia., 5.440 inchi lungime, 10500 inchi lbs cuplu de rupere

Articol: CM7YMV Model: 68514476169

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.500 "
Dimensiunea canalului1"
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Dimensiunea canalului de cuplareFără cheie
Tip articulațieNB -Tip
Calea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)2.72 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Plictisit1.5 "
Max. Viteză6000 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.2.000 "
Lungime totală5.440 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaNB12B
Cuplul de rupere statică10500 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum21.76 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514415617 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AK3WZD NB-6B 685144156171 / 2 "Fără cheie1"3.38 "1"1150 in-lbs.Oţel-€218.40
RFQ
LOVEJOY 68514415628 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel | AK3WZE NB-8B 685144156285 / 8 "Fără cheie1.25 "3.75 "1.06 "2500 in-lbs.Oţel-€258.11
RFQ
LOVEJOY 68514415636 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel | AK3WZF NB-10B 685144156363 / 4 "Fără cheie1.5 "4.25 "1.18 "4400 in-lbs.Oţel-€309.73
RFQ
LOVEJOY 68514415648 Articulație universală, lungime 5.44 inci, oțel | AK3WZG NB-12B 685144156481"Fără cheie2"5.44 "1.5 "10500 in-lbs.Oţel-€440.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514476169 Articulație universală, 2 inchi dia., 5.440 inchi lungime, 10500 inchi lbs cuplu de rupere