Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514417440 Articulație universală, 2 inchi dia., 5.440 inchi lungime, 15600 inchi lbs cuplu de rupere

În stoc
Articol: CM7YEN Model: 68514417440
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
€413.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Bore A1 x 1 "
Bore B1 x 1 "
Adâncimea forajului1.500 "
Tip alezajPlictisit
CuloriMetalic
Dimensiunea canalului de cuplareFără cheie
Tip articulațieTip HD
Calea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)2.72 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Plictisit1.5 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.2.000 "
Lungime totală5.440 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaHD12B
Cuplul de rupere statică15600 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum21.76 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.431

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiÎn afara Dia.Lungime totalăAdâncimea forajuluiCuplul de rupere staticăMaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514417399 Articulație universală, lungime 3.38 inchi, oțel | AK3WWJ 17399 / HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS 685144173999 / 16 "x 9 / 16"Fără cheie1.12 "3.5 "1"2880 in-lbs.Oţel-€165.34
RFQ
LOVEJOY 68514417379 Articulație universală, lungime 3 inchi, oțel | AL2FDD 17379 / HD5B UJNT 7/16 x 7/16 N/KW N/SS 685144173797 / 16 "x 7 / 16"Fără cheie0.88 "3"0.88 "1176 in-lbs.Oţel-€117.57
RFQ
LOVEJOY 68514417390 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AL2PYG 17390 / HD6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144173901 / 2 "x 1 / 2"Fără cheie1"3.38 "1"1560 in-lbs.Oţel-€127.79
RFQ
LOVEJOY 68514417357 Articulație universală, lungime 2.25 inchi, oțel | AL4JWD 17357 / HD3B UJNT 5/16 x 5/16 N/KW N/SS 685144173575 / 16 "x 5 / 16"Fără cheie0.62 "2.25 "0.68 "540 in-lbs.Oţel-€95.79
RFQ
LOVEJOY 68514417408 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, îmbinare unică, orificiu de 0.6250 inchi, OD 1.25 inci, oțel | AN6ENQ 17408 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144174085 / 8 "x 5 / 8"Fără cheie1.25 "3.75 "1.06 "5220 in-lbs.Oţel-€177.66
RFQ
LOVEJOY 68514417338 Articulație universală, 0.380 inch dia., 1.750 inch lungime, 110 inch lbs cuplu de rupere | CM7YEG 68514417338--0.380 "1.750 "0.560 "110 in-lbs.OţelFără șurub€113.57
LOVEJOY 68514417347 Articulație universală, 0.500 inch dia., 2.000 inch lungime, 378 inch lbs cuplu de rupere | CM7YEH 68514417347--0.500 "2.000 "0.620 "378 in-lbs.OţelFără șurub€113.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514417440 Articulație universală, 2 inchi dia., 5.440 inchi lungime, 15600 inchi lbs cuplu de rupere
€413.67 /unitate