Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514418027 Spider, SOX NBR, Solid, Dimensiune AL150, Duritate Shore 80A, Tip de cuplare cu fălci | AJ2XBT

LOVEJOY 68514418027 Spider, SOX NBR, solid, dimensiune AL150, duritate Shore 80A, tip de cuplare cu fălci

În stoc
Articol: AJ2XBT Model: 68514418027
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
€63.15 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAL tip Spider
Dezalinierea unghiulară1 grade
Rezistență chimicăBun
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiAL150
Tip cuplajFălcile
Inchi cubici15.895 Cu.In.
Capacitate de amortizareÎnalt
Dimensiunea G1"
Dimensiune SL0.63 "
Lungime prin Bore0.88 "
MaterialCauciuc SOX (NBR)
Max. Plictisit1.875 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.15 "
Min. Plictisit0.625 "
Cuplu nominal1450 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.4.25 "
Lungime totală4.5 "
Nealinierea paralelă0.15 "
Putere nominală la 100 rpm163.8 CP
Duritatea țărmului80A
Diametrul exterior de păianjen4.25 "
Tipul păianjenuluiAL
StilSolid
Filet Dia.5/16 "-18
Dimensiune de filet5 / 16-18
Fire per inch5/16 "-18
Volum15.895 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514418027 Spider, SOX NBR, solid, dimensiune AL150, duritate Shore 80A, tip de cuplare cu fălci
€63.15 /unitate