Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514418039 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL150, dimensiunea alezajului de 1 inch, canal de cheie de 1/4 x 1/8 inch | AJ2XAV

LOVEJOY 68514418039 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL150, dimensiunea alezajului de 1 inch, canal de cheie de 1/4 x 1/8 inch

În stoc
Articol: AJ2XAV Model: 68514418039

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€109.65 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub tip AL
# de fălci3
Dimensiunea canalului1"
Tip alezajPlictisit
CuloriSilver
Dimensiunea cuplajuluiAL150
Tip cuplajAL
Dimensiunea G1"
Dimensiune HD3.19 "
Dimensiune SL0.63 "
Membru elastomerCauciuc SOX (NBR)
Putere nominală la 100 RPM2hp
Putere nominală la 1200 RPM24hp
Putere nominală la 1800 RPM35hp
Putere nominală la 3600 RPM72 CP
Lungimea butucului2.75 "
Stil Hub2
Calea cheiicu cheie
Adâncimea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Dimensiunea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lățimea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lungime prin Bore1.75 "
MaterialAluminiu
Max. Plictisit1.875 "
Max. Viteză5000 rpm
Min. Plictisit0.625 "
Moment de inerție (solid) WR272 lbs.in.mp.
Cuplu nominal1240 in-lbs.
Număr de fălci3
Lungime totală4.5 "
Putere nominală la 1,200 rpm24 CP
Putere nominală la 1,800 rpm35 CP
Putere nominală la 100 rpm2 CP
Sistem de măsurareimperial
Fir5 / 16-18
Filet Dia.5/16 "-18
Fire per inch5/16 "-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.711
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubLungime prin BoreMaterialCuplu nominalMax. VitezăPreț
LOVEJOY 68514410482 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminiu43.2 in-lbs.14000 rpm€18.46
LOVEJOY 68514410491 Butuc de cuplare AL AL070 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 3/4 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminiu43.2 in-lbs.14000 rpm€18.45
LOVEJOY 68514410635 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 1/2 inch, canal de cheie 1/8 x 1/16 | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Aluminiu90 in-lbs.11000 rpm€20.38
LOVEJOY 68514410639 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminiu90 in-lbs.11000 rpm€20.38
LOVEJOY 68514410640 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 3/4 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminiu90 in-lbs.11000 rpm€20.23
LOVEJOY 68514410642 Butuc de cuplare AL AL075 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 7/8 inchi, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminiu90 in-lbs.11000 rpm€19.86
LOVEJOY 68514410798 Butuc de cuplare AL AL090 Dimensiunea cuplajului, dimensiunea alezajului de 5/8 inch, canal de cheie 3/16 x 3/32 inch | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Aluminiu144 in-lbs.9000 rpm€30.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514418039 Butuc de cuplare AL Dimensiunea cuplajului AL150, dimensiunea alezajului de 1 inch, canal de cheie de 1/4 x 1/8 inch
€109.65 /unitate