LOVEJOY 68514425795 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel | AK3XKB 25795 / LOJ10 UJNT SOLID

LOVEJOY 68514425795 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel

Element: AK3XKB Model: 68514425795Ref Cruce: 25795 / LOJ10 UJNT SOLID
€98.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1"
Dimensiunea canalului1"
Tip alezajSolid
CuloriMetalic
Inchi cubici5.85938 cu. În
Tip articulațieTip LO
Calea cheiiFără calea cheii
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)1.69 "
MaterialOţel
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-40 Deg. până la 400 de grade. F
În afara Dia.1.25 "
Lungime totală3.75 "
Diametrul exterior al știftului1.44 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaLOJ10
Standard Bore3 / 4 "
Cuplul de rupere statică3480 in-lbs.
Std Bore3 / 4 "
StilNeplictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale de tip LO
Volum5.85938 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăCuplul de rupere staticăÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)MaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514417299 Îmbinare în U cu știfturi și blocuri, articulație simplă, 1.00 inchi OD, 3.68 inci lungime, oțel | AL6CRH 17299 / LOJ8 UJNT SOLID 685144172993 / 4 "1"3.68 "1500 in-lbs.1.69 "Oţel-€66.70
RFQ
LOVEJOY 68514417285 Articulație universală, 0.750 inchi dia., 2.940 inci lungime, 840 inch lbs cuplu de rupere | CM7YEF 68514417285-0.750 "2.940 "840 in-lbs.1.350 "OţelFără șurub-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514425795 Articulație universală, lungime 3.75 inchi, oțel
€98.01 /unitate