LOVEJOY 68514439047 Flex Link-Type Coupling Hub, 50 Coupling Size, 1.25 Inch Bore, Triangular | AN6ELK 39047 / 50 DLT HUB 1-1/4

LOVEJOY 68514439047 Butuc de cuplare de tip legătură flexibilă, dimensiunea cuplajului 50, orificiu de 1.25 inchi, triunghiular

Element: AN6ELK Model: 68514439047Cross Ref: 39047 / 50 DLT HUB 1-1/4
€390.12 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDelta Hub
Dimensiunea canalului1-1/4 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriMetalic
Tip cuplajFlex-Link
Dimensiunea BC3.08 "
Dimensiune HD3.56 "
Dimensiunea P1.998 - 2 "
Dimensiunea Q0.09 "
Dimensiunea TH (capac axial / robinet cu șurub)5 / 16-18 x 0.75
Putere nominală la 100 RPM3hp
Putere nominală la 1150 RPM34hp
Putere nominală la 1750 RPM52.4hp
Stil HubDeltă
Dimensiunea cheii1 / 4 "x 1 / 8"
Lungime prin Bore1.68 "
MaterialFier ductil
Max. Plictisit1.875 "
Max. Cuplu continuu1900 In.Lbs.
Min. Plictisit0.438 "
Cuplu maxim de suprasarcină2850 In.Lbs.
CP nominal la 3,500 rpm (motor standard)105 CP
CP nominal la 875 rpm (motor standard)26.2 CP
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)1 / 4-20
Mărimea50

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiMaterialLungime prin BoreDimensiunea BCDimensiune HDDimensiunea PDimensiunea QPreț
LOVEJOY 68514439002 Butuci Deltaflex Delta cu canal de cheie, traingular, alezaj 5/8 inch | AK3MVT 39002 / 40 DLT HUB 5/8 685144390025 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"Fier ductil1.34 "2.12 "2.56 "1.498 - 1.5 "0.09 "€221.66
RFQ
LOVEJOY 68514439052 Butuc de cuplare, triunghiular, cu canal de cheie, gauraj de 1-7/8 inch, fontă ductilă | AK4ADG 39052 / 50 DLT HUB 1-7/8 685144390521-7/8 "1 / 2 "x 1 / 4"Fier ductil1.68 "3.08 "3.56 "1.998 - 2 "0.09 "€322.41
RFQ
LOVEJOY 68514439004 Butuc de cuplare, triunghiular, cu canal de cheie, gauraj de 7/8 inch, fontă ductilă | AK4ALC 39004 / 40 DLT HUB 7/8 685144390047 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"Fier ductil1.34 "2.12 "2.56 "1.498 - 1.5 "0.09 "€221.66
RFQ
LOVEJOY 68514439006 Butuc de cuplare, triunghiular, cu canal de cheie, gauraj de 1-1/8 inch, fontă ductilă | AK4AMH 39006 / 40 DHT HUB 1-1/8 685144390061-1/8 "1 / 4 "x 1 / 8"Fier ductil1.34 "2.12 "2.56 "1.498 - 1.5 "0.09 "€221.66
RFQ
LOVEJOY 68514439101 Butuc de cuplare, triunghiular, cu canal de cheie, orificiu de 2 inchi, fontă ductilă | AK8ZTF 39101 / 60 DLT HUB 2 685144391012"1 / 2 "x 1 / 4"Fier ductil2.03 "3.88 "4.5 "2.623 - 2.625 "0.12 "€453.39
RFQ
LOVEJOY 68514439008 Butuc de cuplare, triunghiular, cu canal de cheie, orificiu de 1.375 inchi, fontă ductilă | AL2LXU 39008 / 40 DLT HUB 1-3/8 685144390081-3/8 "5 / 16 "x 5 / 32"Fier ductil1.34 "2.12 "2.56 "1.498 - 1.5 "0.09 "€221.66
RFQ
LOVEJOY 68514439097 Butuc de cuplare, triunghiular, cu canal de cheie, orificiu de 1.5 inchi, fontă ductilă | AL2PYD 39097 / 60 DLT HUB 1-1/2 685144390971-1/2 "3 / 8 "x 3 / 16"Fier ductil2.03 "3.88 "4.5 "2.623 - 2.625 "0.12 "€453.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514439047 Butuc de cuplare de tip legătură flexibilă, dimensiunea cuplajului 50, orificiu de 1.25 inchi, triunghiular
€390.12 /unitate